HCP 324-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

N.º do artigo: 3445891
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3445891
EAN/GTIN 7291075498882
Número do fabricante 3445891

Descrição

Descrição:

Cabezales de perforación modulares, diámetro de corte (DC) 32,4 mm, código de tamaño del asiento de inserción de corte (SSC) 32,0

Característica:

  • Ángulo de ataque 30 grados
  • Anchura del chaflán de esquina (CHW): 0,75 mm
  • Diámetro de corte (DC): 32,4 mm
  • Longitud de la función (LF): 11,2 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 32,0
  • Longitud del punto (PL): 3,74 mm