IFP 391-SPADE IQ IC908 Brocas DFN substituíveis para aço inoxidável (ISO M) e ligas de alta temperatura (ISO S)

N.º do artigo: 3445848
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3445848
EAN/GTIN 7291075499735
Número do fabricante 3445848

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 39.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 39.1 mm
  • Longitud funcional (LF): 16.06 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 39
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Voladizo (LPR): 22 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a