IHP 227 IC948 Pontas de broca intercambiáveis para brocas DCN, para o processamento de materiais ISO P (aço não ligado e carbono)

N.º do artigo: 3445761
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 3445761
EAN/GTIN 7291075488036
Número do fabricante 3445761
Número L L24050 2709

Descrição

Descrição:

  • Cabezas de mandrinar modulares
  • Diámetro de corte (DC): 22,7 mm
  • Código del tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 22,0
  • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 140 Grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 22.7 mm
  • Longitud funcional (LF): 9.31 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 22.0
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.45 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a