Descrição:
Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 7 mm, número de arestas (NOF) 2, comprimento da ranhura de fixação (LFC) 35 mm, faixa L/D 3xD, comprimento total (OAL) 62 mm, comprimento útil (LU) 24 mm
Característica:
Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 8 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Direção (MÃO): Mão direita Diâmetro de perfuração (DC): 7 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC): - Métrico 7 mm Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF): 35 mm Área L/D 3xD Número de dentes 2 Comprimento total (OAL): 62 mm Tolerância do diâmetro da haste (TCDMM): h6 Comprimento da haste (LS): 19 mm Haste de fixação Weldon Comprimento útil (LU): 24 mm