SCD 055-020-060 PICCO 3D Brocas de Metal Duro Integral para Pequeñas Máquinas CNC y Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3444973
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 3444973
EAN/GTIN 7291075576610
Número do fabricante 3444973

Descrição

Descrição:

Taladros de carburo, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, propiedad del refrigerante (CSP) Refrigerante a través, dirección (MANO) derecha, diámetro de perforación (DC) 5,5 mm, número de bordes de corte (NOF) 2, longitud de mandril (LCF) 20 mm, rango L/D 3xD, longitud total (OAL) 46 mm, longitud efectiva (LU) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 5,5 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 5,5 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 29 mm
  • L/D rango 3xD
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 46 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 15 mm
  • Eje de Weldon
  • Longitud útil (LU): 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a