Descrição:
Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 0,315″, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 0,266″, tamanho da broca/diâmetro de corte (DC) - Polegadas 0,266″, Número de gumes (NOF) 2, Comprimento da ranhura (LCF) 4,92″, Comprimento total (OAL) 6,496″, Comprimento útil (LU) 4,49″
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 0.315″ Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Direção (MÃO): Mão direita Diâmetro nominal 0.266″ Diâmetro de perfuração (DC): 0.266″ Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC): - Polegada 0,266″ Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF): 4,92″ Número de dentes 2 Comprimento total (OAL): 6.496″ Tolerância do diâmetro da haste (TCDMM): h6 Comprimento da haste (LS): 1.417″ Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU): 4,49″