SCD 088-317-100 IXC30 IC908 Broca de metal duro integral com canais internos de refrigeração, profundidade de perfuração 30 vezes D, para o processamento de materiais ISO-K

N.º do artigo: 3444151
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3444151
EAN/GTIN 7291075560398
Número do fabricante 3444151

Descrição

Descrição:

Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 10 mm, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 8,8 mm, tamanho da broca/diâmetro de corte (DC) - métrico 8,8 mm, número de arestas (NOF) 2, comprimento da ranhura (LCF) 330 mm, comprimento total (OAL) 380 mm, comprimento útil (LU) 317 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 10 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Direção (MÃO): Mão direita Diâmetro de perfuração (DC): 8,8 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC): - Métrico 8,8 mm Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF): 330 mm Número de dentes 2 Comprimento total (OAL): 380 mm Tolerância do diâmetro da haste (TCDMM): h6 Comprimento da haste (LS): 40 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU): 317 mm