SCD 100-215-100 IXC20 IC908 Broca de metal duro integral com canais internos de refrigeração, profundidade de perfuração 20xD, para o processamento de materiais ISO-K

N.º do artigo: 3444124
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3444124
EAN/GTIN 7291075560121
Número do fabricante 3444124

Descrição

Descrição:

Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 10 mm, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 10 mm, tamanho da broca/diâmetro de corte (DC) - métrico 10 mm, número de arestas (NOF) 2, comprimento da ranhura (LCF) 230 mm, comprimento total (OAL) 290 mm, comprimento útil (LU) 215 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 10 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Direção (MÃO): Mão direita Diâmetro de perfuração (DC): 10 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC): - Métrico 10 mm Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF): 230 mm Número de dentes 2 Comprimento total (OAL): 290 mm Tolerância do diâmetro da haste (TCDMM): h6 Comprimento da haste (LS): 40 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU): 215 mm