Descrição:
Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm, propriedade do líquido de refrigeração (CSP) Coolant Thru, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 12 mm, tamanho da broca/diâmetro de corte (DC) - métrico 12 mm, número de arestas (NOF) 2, comprimento da ranhura (LCF) 215 mm, comprimento total (OAL) 265 mm, comprimento útil (LU) 197 mm
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 12 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Direção (MÃO): Mão direita Diâmetro de perfuração (DC): 12 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC): - Métrico 12 mm Número de lâminas (NOF): 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF): 215 mm Número de dentes 2 Comprimento total (OAL): 265 mm Tolerância do diâmetro da haste (TCDMM): h6 Comprimento da haste (LS): 45 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU): 197 mm