Tyrolit Disco de corte recto 125x1x22,23 A60 BASIC acero/inox

N.º do artigo: 34431958
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
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
Número do artigo 34431958
EAN/GTIN 9009013131436
Número do fabricante 34431958
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • BASIC

Descrição:

  • El disco de corte Basic 2en1, en un económico cubo de 100 unidades, es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte.
  • Tanto si se trata de cortar corte azulado, perfiles, tubos, varillas o material macizo de acero o acero inoxidable, este disco de corte es la elección perfecta.
  • Su diseño robusto y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para aficionados al bricolaje como para profesionales.
  • Realice sus tareas de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte Basic 2in1.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 60 Q- BFB
  • Dimensión: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Vantagem:

  • La pureza química permite trabajar en acero y acero inoxidable
  • Corte cómodo y sin rebabas con una buena duración
  • Tiempos de trabajo breves gracias a una buena capacidad de corte

Material:

  • Acero inoxidable/Acero
  • Acero inoxidable/Acero

Indicado para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para el trabajo con diferentes calidades de acero y acero inoxidable
  • Para el corte de chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a