ETS D016-07-C12-T490-05 Fresas de mango T-SLOT para T490 0502 PNTN Insertos de corte con 2 filos de corte cada uno en versión derecha e izquierda

N.º do artigo: 3440232
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3440232
EAN/GTIN 7291075595567
Número do fabricante 3440232
Número L L23910 112340

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Diámetro de corte (DC) 15.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 65 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 3.5 mm
  • Diámetro de corte (DC): 15.7 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 42.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Diámetro del cuello (DN): 8 mm
  • Longitud total (OAL): 65 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 11.5 mm