BT40 EM 16X63 CX Portafresas Weldon DIN6359 / DIN 1835 Forma B con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Conexión BT MAS-403

N.º do artigo: 3439066
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3439066
EAN/GTIN 7291075551945
Número do fabricante 3439066

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 48 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 16 mm
  • Voladizo (LPR): 63 mm
  • Shank Size (SS): 40