DCGW 11T308S-MT BI05H Plaquitas rómbicas positivas de 55° con minipunta de CBN para acero templado y fundición

N.º do artigo: 3436701
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3436701
EAN/GTIN 7291075514667
Número do fabricante 3436701

Descrição

Descrição:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,8 mm, longitud del borde de corte (L) 11,6 mm, diámetro Incírculo (IC) 9,52 mm, espesor de inserción de corte (S) 3,97 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,8 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 11,6 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 0,2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 4,4 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 9,52 mm
  • WSP tamaño 32.52S
  • Espesor de inserción (S): 3,97 mm
  • Alimentación máxima 0,2 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.