CCGW 060202F-MT ID4 Juegos de corte rómbico positivo de 80° con minipuntas de PCD con ángulo de desprendimiento plano para el mecanizado de metales no férricos

N.º do artigo: 3436286
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 3436286
EAN/GTIN 7291075504965
Número do fabricante 3436286

Descrição

Descrição:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,2 mm, longitud del borde de corte (L) 6,4 mm, diámetro Incírculo (IC) 6,35 mm, espesor de inserción de corte (S) 2,38 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,2 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 6,4 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 2,8 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP tamaño 21.50.
  • Espesor de inserción (S): 2,38 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a