VNGA 160412S BI30H Plaquitas Negativas Rómbicas de 35º con Una Punta CBN y Desprendimiento Plano para Aceros Templados y Fundición

N.º do artigo: 3436236
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3436236
EAN/GTIN 7291075548617
Número do fabricante 3436236

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 9.52 mm
  • Tamaño Inserto 333S
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.05 mm/rev