VNGA 160406F ID4 Plaquitas Negativas Rómbicas de 35º con 1 Punta PCD y Desprendimiento Plano para Operaciones de Acabado en Materiales No Férricos

N.º do artigo: 3436208
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3436208
EAN/GTIN 7291075548754
Número do fabricante 3436208

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 9.52 mm
  • Tamaño Inserto 160406
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev