TCGW 130304F ID8 Plaquitas Positivas Triangulares de 60º, con 1 Punta con la Parte Superior de PCD para Operaciones de Acabado en Materiales No Férricos

N.º do artigo: 3435249
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3435249
EAN/GTIN 7291075533651
Número do fabricante 3435249

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 13.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.94 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 13.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 3.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 7.94 mm
  • Tamaño Inserto 2.521F
  • Espesor de la plaquita (S): 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.03 mm/rev