TCGT 090204F ID4 Pastilhas triangulares positivas de 60° com ponta superior única em PCD e ângulo de inclinação positivo para acabamento de materiais não ferrosos

N.º do artigo: 3435098
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3435098
EAN/GTIN 7291075531749
Número do fabricante 3435098

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, raio do canto (RE) 0,4 mm, comprimento da aresta de corte (L) 9,6 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 5,56 mm, espessura da pastilha de corte (S) 2,38 mm

Característica:

Raio do canto (RE): 0,4 mm Comprimento do gume (L): 9,6 mm Comprimento máximo de corte (APMX): 0,5 mm Diâmetro do orifício de fixação (D1): 2,5 mm Diâmetro do círculo interno (IC): 5,56 mm Tamanho WSP 1.751. Espessura da lâmina (S): 2,38 mm Avanço máximo 0,6 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,05 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)): 0,03 mm/rev