SPGN 070204F ID4 insertos de corte positivo a cuatro lados con punta de PCD única para el acabado de metales no ferrosos

N.º do artigo: 3434905
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3434905
EAN/GTIN 7291075528978
Número do fabricante 3434905

Descrição

Descrição:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,4 mm, longitud del borde de corte (L) 7,94 mm, diámetro Incírculo (IC) 7,94 mm, espesor de inserción de corte (S) 2,38 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,4 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 7,94 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 2,5 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 7,94 mm
  • WSP tamaño 2.51.5
  • Espesor de inserción (S): 2,38 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.