DNGA 150404F ID5 Plaquitas rómbicas negativas de 55° y ángulo de desahogo negativo con punta de PCD simple para el acabado de materiales no férricos

N.º do artigo: 3434358
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3434358
EAN/GTIN 7291075515749
Número do fabricante 3434358

Descrição

Descrição:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,4 mm, longitud del borde de corte (L) 15,5 mm, diámetro Incírculo (IC) 12,7 mm, espesor de inserción de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,4 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 15,5 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 2,5 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 5,5 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP tamaño 431F
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.