MTECK 0250C34 32UN IC908 Portaherramientas de metal duro para roscado interior, Plomo x2 con orificio de refrigeración, para perfiles de rosca UN.

N.º do artigo: 3432821
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3432821
EAN/GTIN 7291075569179
Número do fabricante 3432821

Descrição

Descrição:

Fresa de rosca - sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 6,35 mm, diámetro de corte (DC) 3,1 mm, longitud total (OAL) 63,5 mm, diámetro nominal de rosca #8, diámetro nominal de rosca #8, tamaño de rosca #8, tamaño de rosca #8

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6,35 mm
  • Diámetro de corte (DC): 3,1 mm
  • Longitud total (OAL): 63,5 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
  • Hilo Diámetro nominal #8
  • Longitud útil (LU): 15 mm