Micrómetro de mandíbula de medición digital, 25-50 mm, Digimatic

N.º do artigo: 343-251-30
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 343-251-30
EAN/GTIN 4946368689708
Número do fabricante 343-251-30
Número L L40010 11034
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los micrómetros exteriores con mordazas de medición exteriores se desarrollaron especialmente para medir lugares de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 25 - 50
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 1-6
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados