Discos SCM de uso universal 115 x 22

N.º do artigo: 34299305
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 34299305
EAN/GTIN 9003172465135
Número do fabricante 34299305
Número L L50140 102158
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con el nuevo programa SCM, TYROLIT da un paso más hacia el incremento de la rentabilidad. De este modo, es posible lograr una reducción esencial del tiempo de acondicionamiento de la pieza de trabajo. Por tanto, un ahorro de 1 a 3 pasos de trabajo constituye el argumento fundamental.
Gracias al rápido y elevado rendimiento de arranque, se pueden realizar aplicaciones como la reducción de la rugosidad de la superficie, la eliminación de quemaduras, el alisado de superficies, la limpieza y arranque de cordones de soldadura. Otra ventaja del SCM consiste en el rebarbado de cantos de herramienta sin arranque adicional de material. Por lo demás, el programa SCM de TYROLIT logra los mejores resultados en el apartado duración, lo cual acredita a su vez la rentabilidad de estos productos.