TYROLIT DDT Kit de brocas para baldosas M14 SET PREMIUM baldosas y cerámicos

N.º do artigo: 34294535
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
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 34294535
EAN/GTIN 9009012009491
Número do fabricante 34294535
Número L L50140 2054
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El kit para brocas para baldosas de TYROLIT está formado por brocas de taladro diamantadas, soldadas al vacío y de uso universal para una comodidad de perforación máxima.

Característica:

  • Forma: CONJUNTO DE PERFORACIÓN DE BALDOSAS M14
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 330 X 250 X juego
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 330 x 250 x juego mm
  • Diámetro: 330 mm
  • Grosor: 250 mm
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Broca para baldosas Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm.
  • Llave Allen

Material:

  • Baldosas de cerámica
  • Baldosas de cerámica

Indicado para:

  • Sistema de perforación del núcleo