TYROLIT CDM Brocas huecas en húmedo 202x450x11/4″ STANDARD hormigón armado

N.º do artigo: 34293140
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
Número do artigo 34293140
EAN/GTIN 9009012019766
Número do fabricante 34293140
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Motores de perforación de más de 3 kW , áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros.
  • Detalles: Herramientas de calidad para uso diario.
  • Un convincente equilibrio entre velocidad de perforación y duración.
  • Uso universal, calidad y fiabilidad.
  • Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 24 - 4 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 202 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 202 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Herramienta de calidad para Daily inserto

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Indicado para:

  • Sistema de perforación del núcleo