PCHL 25-24-JHP-MC-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

N.º do artigo: 3428658
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3428658
EAN/GTIN 7291075570366
Número do fabricante 3428658
Número L L23910 101927

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 108.5 mm

Característica:

  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX): 3.18 mm
  • Longitud total (OAL): 108.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 6.4 mm
  • Altura del mango (H): 25 mm
  • Ancho del mango (B): 25 mm
  • Ancho funcional (WF): 23.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 23.5 mm
  • Tipo de medición: Metric