Cepillos cónicos para acero 115 x 27,5 x M14

N.º do artigo: 34276007
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Identificação e classificação

Número do artigo 34276007
EAN/GTIN 9003172021515
Número do fabricante 34276007
Número L L50140 2695
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Gracias a su forma, los cepillos cónicos BASIC para amoladoras angulares son la solución para trabajar en zonas de difícil acceso. Dependiendo del tipo de alambre, Tyrolit puede suministrarle el cepillo adecuado para su aplicación. Puede utilizar cepillos con alambre trenzado para la preparación de superficies y para eliminar óxido, cascarilla y restos de hormigón. Los cepillos con alambre ondulado también pueden utilizarse para la limpieza, pero sobre todo para el acabado fino. Además, la limpieza de cordones de soldadura no supone ningún reto para estos cepillos cónicos, lo que le permite obtener buenos resultados en una amplia variedad de tareas.

Característica:

  • Forma: CEPILLOS CÓNICOS 28K DW
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : SM 0,3 mm
  • Dimensiones (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diámetro del recipiente: 115 mm
  • Aptitud del material: acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Especialmente adecuados para zonas de difícil acceso gracias a su forma
  • Herramienta de uso universal con buena vida útil
  • Alambre de acero templado SH para una vida útil adicional
  • Alambre de acero latonado SM para evitar la corrosión

Vantagem:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, para limpiar cordones de soldadura y para la preparación de superficies y el acabado fino del acero

Recomendação:

  • Alambre ondulado DW para materiales blandos, superficies sensibles y suciedad ligera
  • Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz