Cepillos redondos para acero 100 x 11 x 22 x 16

N.º do artigo: 34275969
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 34275969
EAN/GTIN 9003172021331
Número do fabricante 34275969
Número L L50140 102131
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los cepillos redondos BASIC para amoladoras angulares son adecuados para trabajar el acero. El cepillo anudado tiene una larga vida útil y puede utilizarse para eliminar óxido, pintura, barniz, cascarilla y restos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado fino del acero. Esta herramienta también es adecuada para trabajar en cordones de soldadura.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : SH 0,5 mm
  • Dimensiones (P x An x L x Al): 100 x 11 x 22 x 16 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Espesor: 11 mm
  • Taladro: 16 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Amplia gama
  • Máxima calidad
  • Herramienta de uso universal
  • Alambre de acero templado SH para una vida útil adicional

Vantagem:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, para limpiar cordones de soldadura y para la preparación de superficies y el acabado fino del acero
  • Especial para el tratamiento de cordones de soldadura

Recomendação:

  • Alambre trenzado DZ para la preparación de superficies y la eliminación de óxido, cascarilla y restos de hormigón

Características especiales:
  • Aplicación universal
  • Buena duración de la herramienta
  • Alta calidad