PICJ RF30D6T6.0-20 IC908 Cuchillas con Refrigeración Interna para Ranurado Longitudinal de Ejes. Dmin= 6 mm

N.º do artigo: 3425446
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3425446
EAN/GTIN 7291075581553
Número do fabricante 3425446

Descrição

Descrição:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Minimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 6 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 6 mm
  • Ancho de corte (CW): 3 mm
  • Front End Width (a): 5.2 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)): 0.06 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)): 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL): 35 mm
  • Voladizo Minimo (OHN): 20 mm