TYROLIT CD640 Brocas huecas en húmedo 182x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

N.º do artigo: 34239078
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
Número do artigo 34239078
EAN/GTIN 9009012012224
Número do fabricante 34239078
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Motores de perforación de hasta 3 kW.
  • Hormigón con agregados de dureza media a muy duros.
  • Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad.
  • Aplicación universal y retirada de testigos sin problemas.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una larga vida útil, nueva geometría de segmento para un alto rendimiento de arranque.
  • Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - BROCA HUECA
  • Aptitud del material: hormigón
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensiones (D x D x Y/AUFN): 182 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro del recipiente: 182 mm
  • Espesor: 450 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Vida útil muy larga
  • Un alto rendimiento de arranque
  • Un rendimiento de corte constante.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Indicado para:

  • Sistema de perforación del núcleo