Descrição:
Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite el desbaste a alta velocidad de muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con adherencia, usted como usuario se beneficia de un cambio de disco rápido y muy sencillo. Según sus preferencias, puede elegir entre discos con 0, 8, 15 y 17 orificios de serie. Un recubrimiento especial evita que el disco se atasque y se obstruya, lo que se traduce en una vida útil muy larga.
Característica:
- Forma: Disco de papel
- Aptitud del material: Metales no férricos, materiales compuestos, plástico / PVC, gel coat, madera, pintura / barniz
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : A-P22 P C A400
- Diámetro del recipiente: 150 mm
- Tamaño de grano: 400
- Herramienta para: Lijadora excéntrica
Vantagem:
- El disco no se atasca y permite una vida útil máxima
- Gran arranque de material gracias al soporte mejorado
- Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio de disco rápido y sencillo gracias al cierre por adherencia.
Vantagem:
- Para el mecanizado grueso y fino de piezas de plástico, material compuesto, gel coat y madera
Recomendação:
- Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
- Tamaños de grano 80-120 para un lijado medio
- Tamaños de grano 150-400 para un acabado perfecto de la superficie
Características especiales:
- Cambio rápido de discos gracias al TFC
- Soporte de papel resistente para todas las aplicaciones
- Máxima vida útil