SDN D3.0-.315-08-XN06 Cortadores de ranura completa tipo disco que llevan XNMU 0603 insertos cuadrados con 4 bordes de corte derecho y 4 izquierdo

N.º do artigo: 3421036
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3421036
EAN/GTIN 7291075558937
Número do fabricante 3421036

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″, Profundidad máxima de corte (CDX) 3/4″, Diámetro de corte (DC) 3″, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte (CW) 0.315″, Diámetro del núcleo (DHUB) 1-3/8″, Longitud total (OAL) 1/2″, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
  • Longitud total (OAL): 1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 5