TYROLIT B1 Brocas huecas en húmedo 112x450x11/4″ BASIC hormigón armado

N.º do artigo: 34206262
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
Número do artigo 34206262
EAN/GTIN 9009012011661
Número do fabricante 34206262
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Motores de perforación de hasta 2,5 kW.
  • Hormigón con agregados blandos.
  • Herramientas de calidad para uso diario.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una mejor vida útil.
  • Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 112 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 112 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Rendimiento y vida útil rentables
  • Aplicación universal.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Indicado para:

  • Sistema de perforación del núcleo