ECD-S2 100/60C10-72 IC08 Fresas de Metal Duro Integral para Punteado y Chaflanado

N.º do artigo: 3420489
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3420489
EAN/GTIN 7291075489828
Número do fabricante 3420489

Descrição

Descrição:

Herramientas de grabado y chaflanado, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.21 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 72 mm, Longitud utilizable (LU) 19.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Diámetro de corte (DC): 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7.21 mm
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 72 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 19.3 mm