A10K SCLCR-06 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

N.º do artigo: 3420189
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3420189
EAN/GTIN 7291075493665
Número do fabricante 3420189
Número L L23910 103166

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 12.3 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CCMT 060204-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 12.3 mm
  • Longitud total (OAL): 125 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -7 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 18 mm
  • Altura del mango (H): 9 mm