Descrição:
Estos discos compactos PREMIUM pueden montarse en su máquina de forma muy rápida y sencilla. Estas herramientas demuestran su alto rendimiento especialmente en los bordes y en el mecanizado de zonas de difícil acceso. Su superficie blanda no altera en absoluto la geometría de la superficie de la pieza y siempre se consigue la estructura deseada. Gracias a las capas de vellón prensadas en varias capas, los discos compactos son especialmente adecuados para materiales blandos y aceros de alta aleación. Ya sea para desbarbar, limpiar, matizar, acabar o trabajar en cordones de soldadura, con estas herramientas tendrá garantizada la elección correcta.
Característica:
- Forma: Lavadora de liberación rápida NO TEJIDA
- Aptitud del material: Acero inoxidable, metales no ferrosos, acero, plástico / PVC
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : 76x6,4xR
- Dimensiones (P x P x DISPOSITIVO): 76 x 6,4 x R mm
- Diámetro del recipiente: 76 mm
- Espesor: 6,4 mm
- Tamaño de grano: 50
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- Las herramientas de desbarbado compactas son ideales para trabajar en zonas y bordes de difícil acceso
- El afilado frío y la baja acumulación de material en el disco garantizan la máxima vida útil.
- La superficie blanda del disco asegura una geometría superficial estable de la pieza de trabajo.
Vantagem:
- Para desbarbar, limpiar, difuminar, acabar y trabajar cordones de soldadura en todo tipo de materiales
- Desbaste fino para la preparación del pulido
- Capas de vellón de fibras prensadas de varias capas especialmente indicadas para el tratamiento de metales blandos, así como de aceros de alta aleación y aleaciones de titanio
Recomendação:
- 2/3 S FINA para desbarbar y pulir
- 2 A MEDIUM para desbarbar, pulir y para transiciones
- 6 S FINO / 6 A MEDIUM para desbarbar, redondear bordes afilados y para transiciones
- 8 A GRUESO para desbarbar, redondear bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad
Características especiales:
- Perfecto para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos
- Para zonas de difícil acceso
- Manejo sumamente sencillo