Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 150 x 32 x 32 mm C 602 J5 V15

N.º do artigo: 34165304
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Identificação e classificação

Número do artigo 34165304
EAN/GTIN 9003170046817
Número do fabricante 34165304
Número L L50140 1147
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Al afilar herramientas de metal duro o con punta de metal duro, sólo deben utilizarse discos con especificaciones de carburo de silicio. Gracias a su especial forma de grano, obtendrá buenos resultados incluso en piezas muy duras. Este disco también se puede utilizar para hierro fundido. En el embalaje ya se incluye un juego de anillos de reducción que también se puede pedir por separado.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Aptitud del material: Metal duro
  • Especificación : C 602 J5 V15
  • Dimensiones (D x T x H): 150 x 32 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Espesor: 32 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Corte libre
  • Tamaño de grano optimizado
  • Apilable

Vantagem:

  • Para afilar herramientas de metal duro o con plaquita de metal duro y para el mecanizado de piezas de fundición