Descrição:
Los discos de fibra PREMIUM con óxido de circonio y aluminio ofrecen una forma muy sencilla y rápida de eliminar material del acero y el acero inoxidable. Una capa de refrigeración adicional en la estructura de estas herramientas garantiza una vida útil especialmente larga. Benefíciese de nuestra amplia gama de diferentes tamaños de grano, fuertemente orientados al acabado superficial deseado.
Característica:
- Forma: Disco de fibra
- Aptitud del material: Acero, acero inoxidable
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : ZA-P48 V ZA40
- Dimensiones (P x A / DISPOSITIVO): 125 x 22 / 4 mm
- Diámetro del recipiente: 125 mm
- Taladro: 22 mm
- Tamaño de grano: 40
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- El corindón de circonio y una capa de refrigeración adicional garantizan un excelente arranque de material
- Capa de refrigeración adicional para una larga vida útil
- Muy buen acabado superficial gracias al grosor optimizado del soporte
Vantagem:
- Para trabajos de lijado grueso y fino, así como para eliminar óxido y desbarbar superficies normales y duras de acero y acero inoxidable
Recomendação:
- Tamaño de grano 24/36/40/60 para una máxima abrasión
- Tamaño de grano 80/120 para lijado fino
Características especiales:
- Perfecta para acero y acero inoxidable
- Muy buen rendimiento de arranque
- Capa de refrigeración adicional para una larga vida útil