PICIN A05-T10-SCLCR-03 Ferramentas PICCO nas quais são montados insertos rombicos de 80°

N.º do artigo: 3415788
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3415788
EAN/GTIN 7291075558791
Número do fabricante 3415788

Descrição

Descrição:

Insertos de corte em metal duro integral, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 5 mm, comprimento funcional (LF) 25 mm, Dmin corte 4,5 mm, comprimento útil (LU) 10 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 5 mm Direção (MÃO): Mão direita Comprimento funcional (LF): 25 mm Largura funcional (WF): 1,85 mm Designação da placa de corte (MIID): CCGT 03X101-F1P Dmin Corte 4,5 mm Rake Angle Radial (GAMF): 15 graus Altura da haste (H): 4,5 mm Comprimento útil (LU): 10 mm