MM ECDF145A150-2T08 IC908 Cabezas de Taladrar de Metal Duro Integral MULTI-MASTER Fondo Plano

N.º do artigo: 3409844
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3409844
EAN/GTIN 7291075500325
Número do fabricante 3409844

Descrição

Descrição:

broca de centrado, Interfaces T08, diámetro de perforación (DC) 14,5 mm, Longitud Cantilever (LPR) 27 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 14.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 14.5 mm
  • Voladizo (LPR): 27 mm