PICIN A06-T25-SCLCL-03 Herramientas PICCO en las que se montan plaquitas rómbicas de 80

N.º do artigo: 3405048
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3405048
EAN/GTIN 7291075558784
Número do fabricante 3405048

Descrição

Descrição:

Insertos de corte de carburo sólido, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, longitud funcional (LF) 40 mm, separación dmin 6 mm, longitud efectiva (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Dirección (MANO): Mano izquierda
  • Longitud de la función (LF): 40 mm
  • Anchura de la función (WF): 2,25 mm
  • Insertar la designación (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • DMin separación 6 mm
  • Ángulo de rastrillo radial (GAMF): 15 grados
  • Altura del eje (H): 5,4 mm
  • Longitud útil (LU): 25 mm