MM ECD-06X145-2T04 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

N.º do artigo: 3404548
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 3404548
EAN/GTIN 7291075450378
Número do fabricante 3404548
Número L L24060 739

Descrição

Descrição:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Longitud de corte 8.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm