Mesa de transporte de tres paneles

N.º do artigo: 3403
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 3403
EAN/GTIN 4017976034034
Número do fabricante 3403
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

  • desmontado

Descrição:

  • Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007.
  • 2 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya.
  • Cerrado por tres lados con 2 paredes extremas y 1 longitudinal, montaje mediante abrazaderas de plástico.
  • 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda.
  • Ruedas giratorias con freno.
  • Capacidad de carga en la superficie de carga superior 200 kg

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Ancho de la superficie útil (mm): 800
  • Alturas de los pisos (mm): 270, 900
  • Longitud total (mm): 1397
  • Ancho total (mm): 809
  • Altura total (mm): 900
  • Capacidad portante del piso (kg): 200
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
  • Ejecución: madera