TYROLIT CDM Brocas huecas en húmedo 132x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

N.º do artigo: 34018576
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
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 34018576
EAN/GTIN 9009012012026
Número do fabricante 34018576
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Motores de perforación de más de 3 kW , áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir de Ø 82 mm, fabricadas con tecnología TGD®, nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1 50115O DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 4 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 132 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
  • Vida útil muy larga.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Indicado para:

  • Sistema de perforación del núcleo