ETS D040-08-W16-XN06 Fresas para Ranurado en T que Monta Plaquitas Cuadradas XNMU 0603 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

N.º do artigo: 3401464
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3401464
EAN/GTIN 7291075500585
Número do fabricante 3401464

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 85 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Diámetro de corte (DC): 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Ancho de corte (CW): 8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 06 .
  • Longitud total (OAL): 85 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 35 mm