Descrição:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14
Característica:
- Arbor Style B
- Profundidad máxima de corte (CDX): 27 mm
- Diámetro de corte (DC): 125 mm
- Número de plaquitas (CICT): 14
- Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
- Número de labios (NOF): 7
- Diámetro del núcleo (DHUB): 65 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
- Longitud total (OAL): 45 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 14
- Longitud utilizable (LU): 31.5 mm