3/8″ Llave de vaso (inch) 13/32″

N.º do artigo: 3400A 13/32
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 3400A 13/32
EAN/GTIN 4991644030484
Número do fabricante 3400A 13/32
Número L L60050 10312
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 26 mm
  • Dimensión D2: 17,3 mm
  • D1: 13,3 mm
  • Longitud: 7,5 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 13/32″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno