Micrómetro exterior digital, yunque intercambiable, 400-500 mm, Digimatic

N.º do artigo: 340-521
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 340-521
EAN/GTIN 4946368610481
Número do fabricante 340-521
Número L L40010 6645
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El micrómetro Digimatic tiene un rango de medición extra grande y le ofrece las siguientes ventajas: Yunque de medición intercambiable para un rango de medición variable Tope de trinquete para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 400 - 500
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Precisión: ±(4+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (hasta 300 mm), ø21 mm (más de 300 mm)
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 10-15
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, yunques, llave de ajuste, 1 batería (2 baterías >300 mm)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años para modelos ≤300 mm 1,8 años para >300 mm

Produtos adequados