LLAVE FIJA MICROMECANICA 6MM

N.º do artigo: 34.6
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 34.6
EAN/GTIN 3148510980607
Número do fabricante 34.6
Número L L60130 10261
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15