LLAVE FIJA MICROMECANICA 4MM

N.º do artigo: 34.4
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 34.4
EAN/GTIN 3148510980201
Número do fabricante 34.4
Número L L60130 6799
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 4
  • B [mm]: 10
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 70
  • Mge: 1
  • [g]: 10